Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 2S 32A 400V 1TE E211-32-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB E211-32-20 Stromunterbrecher
ABB E211-32-20 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     262-E479C73
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703007R0001
EAN/GTIN:
     7612270938667
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
abb ausschalter
Ausschalter REG 2S 32A 400V 1TE E211-32-20
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
3 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
32 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
67.5 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Min. Bemessungsspannung:
24 V
Polzahl:
2
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 32a, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,94*
€ 18,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,79*
€ 19,40*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,86*
€ 20,71*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 17,77*
€ 21,13*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,78*
€ 25,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.