Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank ST IP54 B380xH600xT210mm lack RAL7035 SBS-03-EV-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E485F94
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     295014-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Wandschrank ST IP54 B380xH600xT210mm lack RAL7035 SBS-03-EV-10
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Breite:
380 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
600 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
210 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank ral 7035, schaltschrank, schaltschrank ip54, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.428,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.557,63*
€ 3.043,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.532,88*
€ 3.014,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.458,63*
€ 2.925,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.433,88*
€ 2.896,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.428,96*
€ 2.890,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.