Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 286 2W IP20 20x82,5x50mm Steckanschl 286-316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E490D10
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais Serie 286 2W IP20 20x82,5x50mm Steckanschl 286-316
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 - 220 V
Breite:
20 mm mm
Höhe:
82.5 mm mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
7 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
50 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, Steckrelais, wago steckrelais, steckrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 50,38282*
€ 55,15282*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 46,20*
€ 59,88*
1
€ 5,46*
ab € 48,62*
€ 62,62*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 49,14833*
€ 62,80833*
1
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 64,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80833*
€ 74,74191
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51833*
€ 70,82681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74833*
€ 66,34051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63833*
€ 63,82961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93833*
€ 62,99661
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14833*
€ 58,48651
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-007
ab € 12,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-012
ab € 12,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-017
ab € 12,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-628
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.