Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler SensorAktor 4Steckpl 5p 32V M12 757-245/000-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E494G21
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-245/000-005
EAN/GTIN:
     4045454028305
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Verteiler SensorAktor 4Steckpl 5p 32V M12 757-245/000-005
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
4
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Bemessungsspannung:
32 V
Betriebsspannung:
10 - 30 V
Betriebstemperatur:
-25 - 80 °C
Breite:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusefarbe:
grau
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Höhe:
26 mm
Kabellänge konfigurierbar:
ja
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Max. Summenstrom:
9 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Tiefe:
117 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Bronze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,98*
€ 78,80*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,50*
€ 79,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,4795*
€ 88,9395*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,28*
€ 98,75*
Frei Haus
ab € 99,70*
€ 126,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.