Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor/Aktor Box 4-fach 5-polig 5m Anschlusskabel IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2382521
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-245/000-005
EAN/GTIN:
     4045454028305
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
M12-Sensor-/-Aktorbox Breite: 60 mm, Höhe: 26 mm, Tiefe: 117 mm, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 32 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...80 °C, mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: 10...30 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 2 A, Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 9 A, Schutzart (IP): IP68, mit LED-Anzeige: true, Verschmutzungsgrad: 3, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 4, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4, Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M12, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: M12, Länge der vorkonfektionierten Leitung: 5 m, Kabellänge konfigurierbar: true, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 5, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: true, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: Messing
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
757-245/000-005
Weitere Suchbegriffe: Funkbus-Aktor, Aktor, EIB-Aktor, Funkbus, Analog-Ausgabemodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,39*
€ 80,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,5795*
€ 89,0495*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,38*
€ 98,55*
€ 5,95*
ab € 82,29*
€ 103,21*
Frei Haus
ab € 100,44*
€ 127,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.