Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler SensorAktor 6Steckpl 5p 32V M12 757-265/000-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E494G26
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-265/000-010
EAN/GTIN:
     4045454028459
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Verteiler SensorAktor 6Steckpl 5p 32V M12 757-265/000-010
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
6
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
6
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Bemessungsspannung:
32 V
Betriebsspannung:
10 - 30 V
Betriebstemperatur:
-25 - 80 °C
Breite:
60 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusefarbe:
grau
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Höhe:
26 mm
Kabellänge konfigurierbar:
ja
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
10 m
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Max. Summenstrom:
9 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Tiefe:
123 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Bronze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,66*
€ 133,63*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,49*
€ 134,96*
€ 5,46*
ab € 119,91*
€ 141,59*
Frei Haus
ab € 125,20*
€ 147,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,5307*
€ 152,4107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.