Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12-Sensor-/-Aktorbox 757-265/000-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11840864
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-265/000-010
EAN/GTIN:
     4045454028459
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

M12-Sensor-/-Aktorbox 757-265/000-010

M12-Sensor-/-Aktorbox
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
10 m
Kabellänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
6
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
6
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
32 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 113,66*
€ 133,63*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,49*
€ 134,96*
€ 5,46*
ab € 119,91*
€ 141,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,20*
€ 147,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,5307*
€ 152,4107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.