Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler SensorAktor Serie 757 32V M8 4Steckpl 3p 757-443/000-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 757-443/000-010 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Wago 757-443/000-010 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Artikel-Nr.:
     262-E497C01
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-443/000-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Verteiler SensorAktor Serie 757 32V M8 4Steckpl 3p 757-443/000-010
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
4
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Bemessungsspannung:
32 V
Betriebsspannung:
10 - 30 V
Betriebstemperatur:
-25 - 80 °C
Breite:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusefarbe:
grau
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M8
Höhe:
20 mm
Kabellänge konfigurierbar:
ja
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
10 m
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
2 A
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Max. Summenstrom:
6 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Tiefe:
117 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Bronze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,98*
€ 77,87*
€ 5,00*
ab € 69,36*
€ 81,66*
Frei Haus
ab € 71,11*
€ 84,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,3089*
€ 88,0989*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,05*
€ 101,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.