Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 788 1W IP40 LP 12,7x15,7x29mm 788-154


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-154 Leistungsrelais
Wago 788-154 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     262-E497C43
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-154
EAN/GTIN:
     4045454396633
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais Serie 788 1W IP40 LP 12,7x15,7x29mm 788-154
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
12.7 mm mm
Höhe:
15.7 mm mm
Nennstrom:
16 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
29 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Kleinschaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, wago koppelrelais 24v, wago kleinschaltrelais, steckrelais 24v, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,44*
€ 3,50*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,8843*
€ 3,6343*
1
€ 5,46*
ab € 2,67*
€ 3,82*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,67425*
€ 3,82425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82425*
€ 4,55086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69425*
€ 4,39616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64425*
€ 4,33666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39425*
€ 4,03916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07425*
€ 3,65836
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67425*
€ 3,18236
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.