Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinschaltrelais DC 24V, steckbar 788-154


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-154 Leistungsrelais
Wago 788-154 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     3517A-58258518
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-154
EAN/GTIN:
     4045454396633
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Kleinschaltrelais DC 24V, steckbar 788-154

Elementarrelais
Eingangsnennspannung DC 24 V
1 Wechsler
Grenzdauerstrom 16 A
13 mm Baubreite
15 mm Bauhöhe
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 2,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,44*
€ 3,50*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,8843*
€ 3,6143*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,67*
€ 3,82*
1
€ 5,95*
ab € 2,67425*
€ 3,82425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.