Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 90-138V 2A Serie 857 0-24V LED m.LED-Anz 857-727


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 857-727 Leistungsrelais Grau
Wago 857-727 Leistungsrelais Grau
Wago 857-727 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     262-E498B97
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-727
EAN/GTIN:
     4045454835569
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Optokoppler 90-138V 2A Serie 857 0-24V LED m.LED-Anz 857-727
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung:
0 - 24 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Eingangsspannung:
90 - 138 V V
Mit LED-Anzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, wago steckrelais, steckrelais, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 24,35281*
€ 26,45281*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,68*
€ 31,29*
1
€ 5,00*
ab € 23,58*
€ 32,54*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,67924*
€ 32,64924*
1
€ 3,90*
ab € 26,93*
€ 36,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64924*
€ 38,8526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32924*
€ 38,4718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91924*
€ 33,2239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29924*
€ 31,2961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72924*
€ 30,6178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67924*
€ 28,1783
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506/000-005
ab € 13,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.