Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 4p Serie 774 H05Z1Z1-F 4x1,5qmm L2000mm ws Buchse Stecker hfr 774-9994/016-202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E501A94
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     774-9994/016-202
EAN/GTIN:
     4045454345655
Suchbegriffe:
Eca-Verlängerungskabel
Eca-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel Eca
verlängerungskabel eca
Systemverbindung 4p Serie 774 H05Z1Z1-F 4x1,5qmm L2000mm ws Buchse Stecker hfr 774-9994/016-202
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
separat
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
16.294248 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
9 - 9 mm
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
75 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
2, N, PE, 1
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,64*
€ 17,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,40016*
€ 18,82016*
€ 5,00*
ab € 13,73*
€ 19,25*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,7837*
€ 19,3237*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,34303*
€ 23,74303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74303*
€ 28,25421
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62303*
€ 28,11141
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52303*
€ 26,80241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34303*
€ 25,39821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51303*
€ 24,41051
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34303*
€ 20,63821
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.