Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 3f 550V 42A 2,5-6qmm lgr f.Massivleiter 773-493


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E503C90
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     773-493
EAN/GTIN:
     4055143287593
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Steckklemme 3f 550V 42A 2,5-6qmm lgr f.Massivleiter 773-493
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
10 - 14
Anzahl der Klemmstellen:
3
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 - 6 mm²
Nennquerschnitt:
2.5 - 6 mm²
Nennspannung:
550 V V
Nennstrom:
42 A A
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, wago dosenklemme polzahl 3, abox, wago abzweigdose, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,36289*
€ 0,43289*
11 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,3975*
€ 0,4675*
17 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,4273*
€ 0,5073*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,36968*
€ 0,51968*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3869*
€ 0,5469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,51968*
€ 0,61842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49968*
€ 0,59462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43968*
€ 0,52322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42968*
€ 0,51132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36968*
€ 0,43992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,984* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.