| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40041603 Herst.-Nr.: 773-493 EAN/GTIN: 4055143287593 |
| |
|
| | |
| Verbindungsdosenklemme; für ein- und mehrdrähtige Leiter; für Ex-Anwendungen; max. 6 mm²; 3 Leiter; Gehäusefarbe lichtgrau; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max. 60°C; 6,00 mm²; lichtgrau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, wago dosenklemme polzahl 3, abox, wago abzweigdose, 773-493, 773493, Steckklemme, Abzweigdosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Doliklemme, Dolyklemme, Dolüklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schrau, Wagos |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 500 | | € 7,90* | ab € 0,36289* | € 0,43289* | | | | Lager 3461 | | | | 500 | | € 6,99* | ab € 0,3975* | € 0,4675* | | | | | | 17 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,4273* | € 0,5073* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,36968* | € 0,51968* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3869* | € 0,5469* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 233,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|