Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst A16 100x45mm IP65 V0 700685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte A16 f.Anbaugeh. kieselgr 700685
Abdeckplatte A16 f.Anbaugeh. kieselgr 700685
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E504A29
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     700685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse
Adapterplatte Kst A16 100x45mm IP65 V0 700685
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
0
Breite:
45 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Form der Aussparung:
ohne
Länge:
100 mm mm
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,871*
€ 7,621*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 8,24*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,35*
€ 9,16*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,92*
€ 9,98*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,30*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.