Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube M20 hfr Ms 717636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube +Dichtring m.Druckring M20 717636
Druckschraube +Dichtring m.Druckring M20 717636
Artikel-Nr.:
     262-E506E14
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     717636
EAN/GTIN:
     4015609421114
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube M20 hfr Ms 717636
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
5 mm
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube (Kabelfuehrung), Druckschraube mit Kabeldichtung, Kabelschraubdichtung, walther dichtring, dichtring, druckschraube (kabeldurchführung) kunststoff, Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,05*
€ 1,48*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 1,65*
1
€ 5,46*
ab € 1,09*
€ 1,68*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 1,88*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.