Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube M20 vernick hfr Ms 717637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube +Dichtring m.Druckring M20 717637
Druckschraube +Dichtring m.Druckring M20 717637
Artikel-Nr.:
     262-E506E15
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     717637
EAN/GTIN:
     4015609307371
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube M20 vernick hfr Ms 717637
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube (Kabelfuehrung), Druckschraube mit Kabeldichtung, Kabelschraubdichtung, dichtring metall, dichtring, walther dichtring, Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,55*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 1,58*
1
€ 5,46*
ab € 1,04*
€ 1,60*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 1,80*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.