Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube M32 vernick hfr Ms 717639


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube +Dichtring m.Druckring M32 717639
Druckschraube +Dichtring m.Druckring M32 717639
Artikel-Nr.:
     262-E506E17
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     717639
EAN/GTIN:
     4015609307395
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube M32 vernick hfr Ms 717639
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
11 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube (Kabelfuehrung), Druckschraube mit Kabeldichtung, Kabelschraubdichtung, metall dichtungsringe, dichtring, Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,79*
€ 2,69*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,78*
€ 2,71*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 2,92*
33 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,98*
€ 2,95*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.