Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobiler Endverteiler 3,7k 3,7kVA 6Steckd 1 IP44 mob.Endvert WEV2011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Endverteiler 3,7 kVA WEV2011
Walther Endverteiler 3,7 kVA WEV2011
Artikel-Nr.:
     262-E506H85
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     WEV2011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Anschlussschrank
Anschlussverteiler-Endverteilerschr...
Anschlussverteilerschrank
mobiler Endverteiler 3,7k 3,7kVA 6Steckd 1 IP44 mob.Endvert WEV2011
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
3.7 kVA kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Zählerfelder:
0
Ausführung:
mobiler Endverteiler
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite:
255 mm mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Hauptschalter:
ohne
Höhe:
155 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
210 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 333,29*
€ 395,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 411,33*
€ 486,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 456,68*
€ 536,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 791,77*
€ 894,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,39*
€ 1.064,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,52*
€ 1.052,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,58*
€ 1.014,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,96*
€ 985,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,77*
€ 942,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.