Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 8p sw 1re 5,08mm zinn Direktans fester Steckverbinder BLA8SNSW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E512G91
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1282310000
EAN/GTIN:
     4008190144326
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Platinenstecker Buchse 8p sw 1re 5,08mm zinn Direktans fester Steckverbinder BLA8SNSW
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12.5 A
Betriebstemperatur:
-25 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 190,64934*
€ 221,71926*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 193,43562*
€ 224,5656*
50 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 200,42*
€ 232,82*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 223,34004*
€ 258,63012*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 227,41488*
€ 262,16484*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,16484*
€ 311,97616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,615*
€ 307,75185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,53502*
€ 296,94667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,52482*
€ 289,79454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,41488*
€ 270,62371
pro Packung
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 5,41464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.