Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller BLA 8 SN SW Leiterplattensteckverbinder 1282310000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2035073
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1282310000
EAN/GTIN:
     4008190144326
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
schwarz
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Mit Schutzleiter:
false
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 190,64934*
€ 221,71926*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 193,43562*
€ 224,5656*
50 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 200,42*
€ 232,82*
Lager 986
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 223,34004*
€ 258,63012*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 227,41488*
€ 262,16484*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,63012*
€ 307,76984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,97024*
€ 303,41459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,98014*
€ 292,71637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,06024*
€ 285,67169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,34004*
€ 265,77465
pro Packung
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 5,31762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.