Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 9p or 1re 3,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BL3.50/09/180SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E514H66
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1597430000
EAN/GTIN:
     4008190192006
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinenstecker Buchse 9p or 1re 3,5mm zinn Direktans fester Steckverbinder BL3.50/09/180SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-20 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
9
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
54
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,82634*
€ 4,34634*
20 Tage
unbekannt
54
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,995*
€ 4,555*
22 Tage
unbekannt
54
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,0588*
€ 4,6188*
Lager 262
54
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,31764*
€ 4,89764*
23 Tage
nicht lagernd
54
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,3847*
€ 4,9747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Stück
€ 4,89764*
€ 5,82819
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31764*
€ 5,13799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 54 Stück
Mindestbestellmenge: 54 Stück ( entspricht € 264,47256* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1607570000
ab € 1,769*
Zubehör
Weidmüller
1604540000
ab € 1,34552*
Zubehör
Weidmüller
1605140000
ab € 1,4117*
Zubehör
Weidmüller
1146510000
ab € 1,285*
Zubehör
Weidmüller
1147490000
ab € 1,285*
Zubehör
Weidmüller
1146880000
ab € 1,285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.