Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ge Etikett Ø5-7mm Kst 34x18mm Mit Textfeld kleb LMWO18/34GE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E518D95
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1695711687
EAN/GTIN:
     4008190924669
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelmarkierung ge Etikett Ø5-7mm Kst 34x18mm Mit Textfeld kleb LMWO18/34GE
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
5 - 7 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Etikett
Breite:
18 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
5 - 7 mm
Länge:
34 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, leitermarkierer gelb weidmüller, kabelbeschriftung, weidmüller kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,83*
€ 86,20*
€ 5,46*
ab € 72,59*
€ 90,56*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,85*
€ 93,14*
Frei Haus
ab € 74,81*
€ 93,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,731*
€ 106,181*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,181*
€ 126,35539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,111*
€ 123,89209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,691*
€ 118,63229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,571*
€ 114,91949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,731*
€ 103,20989
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,6731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.