Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 24p sw 1re 3,5mm zinn THR fester Steckverbinder SL-SMT3.50/24/90F3.2SNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E523D47
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1842300000
EAN/GTIN:
     4032248353651
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
weidmüller stiftleiste
Platinenstecker Stift 24p sw 1re 3,5mm zinn THR fester Steckverbinder SL-SMT3.50/24/90F3.2SNBKBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.2 mm
Polzahl:
24
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 24pol
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,4903*
€ 6,1503*
9 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,5506*
€ 6,2306*
51 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,74667*
€ 6,45667*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 6,54*
Lager 262
18
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,85951*
€ 6,54951*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 6,54951*
€ 7,79392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05951*
€ 7,21082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69951*
€ 6,78242
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85951*
€ 5,78282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 117,89118* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.