Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 10qmm 12mm kurzschl.fest rt isol Für kurzschlussfeste Leitungen Cu H10,0/24,0XRSV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E524D73
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9006830000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 10mm² rot
aderendhülsen 10mm2
aderendhülse rot
Aderendhülse 10qmm 12mm kurzschl.fest rt isol Für kurzschlussfeste Leitungen Cu H10,0/24,0XRSV
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
8
Bauform:
Standard
Farbe:
rot
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
12 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1522*
€ 0,2172*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1643*
€ 0,2343*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1697*
€ 0,2397*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,25*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,18199*
€ 0,25199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,25199*
€ 0,29987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22199*
€ 0,26417
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20199*
€ 0,24037
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18199*
€ 0,21657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,199* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.