Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,5qmm 14mm isol PP sw Cu Polypropylen (PP) verzinnt Bandware H1,5/14TSWBD


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E524F47
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9021960000
EAN/GTIN:
     4008190262389
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse 2,5 mm² isoliert schwa...
Aderendhülse 1,5qmm 14mm isol PP sw Cu Polypropylen (PP) verzinnt Bandware H1,5/14TSWBD
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Bandware:
ja
Bauform:
Standard
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
14 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse isoliert, aderendhülse 2,5mm², Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,45*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 10,23*
€ 5,46*
ab € 7,69*
€ 10,78*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,54*
€ 11,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,825*
€ 12,375*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,375*
€ 14,72625
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,325*
€ 14,66675
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,915*
€ 14,17885
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,625*
€ 12,64375
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,805*
€ 11,66795
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,825*
€ 10,50175
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,01765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1445070000
ab € 134,54*
Zubehör
Weidmüller
9011680000
ab € 117,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.