Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75qmm 14mm isol PP gr Cu Polypropylen (PP) verzinnt H0,75/14DSGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E525I66
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9028580000
EAN/GTIN:
     4032248159475
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse grau
weidmüller aderendhülsen
Aderendhülse 0,75qmm 14mm isol PP gr Cu Polypropylen (PP) verzinnt H0,75/14DSGR
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
18
Bauform:
Standard
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
14 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,46*
ab € 0,04142*
€ 0,05822*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,0419*
€ 0,0585*
50 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,45*
ab € 0,0432*
€ 0,0609*
Lager 262
500
€ 5,95*
ab € 0,04484*
€ 0,06244*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,0456*
€ 0,0631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,06244*
€ 0,0743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06134*
€ 0,07299
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,05494*
€ 0,06538
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05174*
€ 0,06157
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05024*
€ 0,05979
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,04484*
€ 0,05336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 31,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.