Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert 0.75mm² Abisolierlänge: 10mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4673759
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     H0,75/14DSGR
EAN/GTIN:
     4032248159475
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse grau
weidmüller aderendhülsen
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen. Farbe: grau, Hülsenlänge: 8 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 0,75 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 18
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
H0,75/14DSGR
Ident Code:
9028580000
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,46*
ab € 0,04142*
€ 0,05822*
Lager 6232
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,0419*
€ 0,0585*
50 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,45*
ab € 0,0432*
€ 0,0609*
500
€ 5,95*
ab € 0,04484*
€ 0,06244*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,0456*
€ 0,0631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.