Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung Ö ge Ader Kst Ø3-5mm 3x4,2mm aufschieb CLIC1-3GE/SWÖMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E535J55
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252611695
EAN/GTIN:
     4032248443918
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung Ö ge Ader Kst Ø3-5mm 3x4,2mm aufschieb CLIC1-3GE/SWÖMP
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
3 - 5 mm mm
Art des Aufdrucks:
Ö
Aufdruck:
Buchstaben
Ausführung:
Adermarker
Breite:
4.2 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Länge:
3 mm mm
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller kabelmarkierer pvc, kabelbeschriftung, weidmüller kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0366*
€ 0,0559*
18 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0579*
8 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0383*
€ 0,0587*
Lager 262
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04066*
€ 0,06206*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0413*
€ 0,063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,06206*
€ 0,07385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05776*
€ 0,06873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05506*
€ 0,06552
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04066*
€ 0,04839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,412* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.