Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E539F64 Herst.-Nr.: 1963080000 EAN/GTIN: 4032248645268 |
| |
|
| | |
| Anschlusskodierung Steck bl opt Optisch IE-CR-IP20-RJ45-FH-BU Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Geeignet für: | Stecker (Plug) | Optisch: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, RJ45 Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle rj45, knickschutztülle, network cable boots blue, Anschlusskodierung, Anschluss-Kodierung, Buchsen-Kodierung, Codierleiste, Data Safe Lock, Dosenkodierung, Einstecksicherung, Farbkodierung, Kodierleiste, Kodierrahmen, Kodiersystem, Kodierung, Kodierung für Datentechnik, Kodierungssystem, Mechanische Kodierung, Montageclip, Patchkabel-Kodierung, RJ45-Buchsen-Kodierung, RJ45-Codierungssystem, RJ45-Kodierung, RJ45-Kodierungssystem, RJ45-Stecker-Kodierung, Steckerkodierung, Stecker-Kodierung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,111* | € 1,571* | | | | | 63 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,122* | € 1,582* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,13* | € 1,60* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,256* | € 1,776* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,64* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|