Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 1xrechteck 150x52mm V0 IP65 24/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E548D43
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     07.416.6453.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Adapter
Adapterplatte
Adapterplatte für schwere Steckverb...
Adapterplatte Kst 1xrechteck 150x52mm V0 IP65 24/10
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
1
Breite:
52 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Form der Aussparung:
rechteckig
Länge:
150 mm mm
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,89*
€ 94,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,8876*
€ 98,7576*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 94,609*
€ 119,849*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,7576*
€ 117,52154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,2876*
€ 115,77224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,1176*
€ 111,99994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,8376*
€ 106,90674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,8876*
€ 91,49624
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,68876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.