Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 07.416.6453.0 REDUZIERPL. 24/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1859544
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     07.416.6453.0
EAN/GTIN:
     4015573429970
revos Reduzierplatten GB 24/GB 10
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
52 mm
Anzahl der Aussparungen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Form der Aussparung:
rechteckig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,18*
€ 92,75*
€ 5,95*
ab € 76,7676*
€ 96,5676*
€ 5,00*
ab € 89,37*
€ 111,08*
Frei Haus
ab € 87,44*
€ 111,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 95,029*
€ 116,549*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,549*
€ 138,69331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,869*
€ 137,88411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,409*
€ 130,19671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,919*
€ 126,04361
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,029*
€ 113,08451
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,5029* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.