Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Kontakteinsatz Buchse 16p Schraub 16A 250V 0,75-2,5qmm 0,5-1,5qmm HDBUS162,525AG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E559C36
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
73.300.1653.0
EAN/GTIN:
4015573759213
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Kontakteinsatz Buchse 16p Schraub 16A 250V 0,75-2,5qmm 0,5-1,5qmm HDBUS162,525AG
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Kontaktausführung:
Buchse
Mit Drahtschutz:
ja
Mit Schutzleiter:
ja
Polzahl:
16
Tiefe:
73 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 120 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
,
Buchsenkontakteinsatz
,
Crimpanschluss
,
Federeinsatz
,
Federleiste
,
Kontakteinsatz
,
Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder
,
Messereinsatz
,
Messerleiste
,
Schraubkontakteinsatz
,
Schwerer Steckeinsatz
,
Stifteinsatz
,
Stiftkontakteinsatz
,
Wickelanschluss
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,2858*
€ 13,3458*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,857*
€ 17,177*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,91063*
€ 18,26063*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 16,706*
€ 18,916*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,96266*
€ 19,17266*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,17266*
€ 22,81547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71266*
€ 22,26807
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96266*
€ 20,18557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 191,7266* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen