Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 73.300.1653.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31254606
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     73.300.1653.0
EAN/GTIN:
     4015573759213
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Buchseneinsatz 73.300.1653.0

revos BASIC HD 16-polig + PE, Buchseneinsatz 400V/16A, Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,2858*
€ 13,3458*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,857*
€ 17,177*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,91063*
€ 18,26063*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 16,706*
€ 18,916*
10
€ 5,95*
ab € 16,96266*
€ 19,17266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,916*
€ 22,51004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,456*
€ 21,96264
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,706*
€ 19,88014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.