Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil Längsbügel Alu IP65 oben 43x53x74mm BASGOTGL6M20A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseoberteil Längsbügel Alu IP65 oben 43x53x74mm BASGOTGL6M20A2
Artikel-Nr.:
     262-E560B57
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.372.0635.2
EAN/GTIN:
     4015573624382
Gehäuseoberteil Längsbügel Alu IP65 oben 43x53x74mm BASGOTGL6M20A2
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Gehäuseoberteil
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Breite:
43 mm
Bügellage:
Oberteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
53 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Stutzen:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Tiefe:
74 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,6498*
€ 11,0098*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,6419*
€ 15,2819*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,41592*
€ 16,39592*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,045*
€ 20,105*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39592*
€ 19,51114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28592*
€ 19,38024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19592*
€ 18,08314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58592*
€ 17,35724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19592*
€ 16,89314
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41592*
€ 13,58494
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.