Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 70.372.0635.2 GEHAEUSEOBERTEIL B AS GOT GL 6 M20 50 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIELAND 70.372.0635.2 GEHAEUSEOBERTEIL B AS GOT GL 6 M20 50 A2
Artikel-Nr.:
     986-2273511
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.372.0635.2
EAN/GTIN:
     4015573624382
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Stutzen M20 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 6-polig
Weitere Informationen:
Höhe:
53 mm
Breite:
43 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
false
UV-beständig:
true
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Mit Kabelverschraubung:
false
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
EMV-Ausführung:
false
Korrosionsbeständig:
true
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,6598*
€ 10,9898*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,6419*
€ 15,2419*
€ 5,95*
ab € 11,42592*
€ 16,35592*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,125*
€ 20,055*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,055*
€ 23,86545
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,915*
€ 23,69885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,605*
€ 22,13995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,755*
€ 21,12845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,365*
€ 20,66435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,125*
€ 16,80875
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.