Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 15f 3re gr RM=5 SchraubLöt 0,14-2,5qmm 8191D/5/15ZOB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E562I22
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.180.7553.0
EAN/GTIN:
     4015573353152
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 15f 3re gr RM=5 SchraubLöt 0,14-2,5qmm 8191D/5/15ZOB
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
3
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
15
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
41 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,10*
€ 355,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 309,7525*
€ 355,9525*
Frei Haus
ab € 312,01*
€ 358,96*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 380,93*
€ 438,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,555*
€ 616,005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,9525*
€ 423,58348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 355,9025*
€ 423,52398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 337,3425*
€ 401,43758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,6325*
€ 391,07268
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 309,7525*
€ 368,60548
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,19505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.