Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 25.180.7553.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-99858343
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.180.7553.0
EAN/GTIN:
     4015573353152
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 25.180.7553.0

Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 5-polig, mit Isolierplatte, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Anzahl der Etagen:
3
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,10*
€ 355,37*
€ 5,95*
ab € 309,7525*
€ 355,9525*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 312,01*
€ 358,96*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 380,93*
€ 438,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,555*
€ 616,005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 358,96*
€ 427,1624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,90*
€ 427,091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 340,04*
€ 404,6476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,31*
€ 394,2589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 312,01*
€ 371,2919
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,2402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.