Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 2,5-35qmm 1Etage 2kl bl 125A TS35 Hutschiene TH35 WKF35/35BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E564D49
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.735.0053.6
EAN/GTIN:
     4015573732223
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
Reihenklemme 2,5-35qmm 1Etage 2kl bl 125A TS35 Hutschiene TH35 WKF35/35BLAU
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 - 35 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
125 A
Betriebstemperatur:
55 - 55 °C
Breite:
16 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
blau
Höhe:
99.9 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
59.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen blau, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,30*
€ 15,28*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,2539*
€ 16,3939*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 14,81089*
€ 18,10089*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 15,1955*
€ 18,5655*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,10089*
€ 21,54006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74089*
€ 21,11166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,41089*
€ 20,71896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,64089*
€ 19,80266
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,81089*
€ 17,62496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 181,0089* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.