Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND WKF35/35BL 56.735.0053.6 Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2058731
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.735.0053.6
EAN/GTIN:
     4015573732223
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 35 mm², Baubreite: 16 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen blau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,30*
€ 15,43*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,3039*
€ 16,6839*
10
€ 5,95*
ab € 14,77089*
€ 18,50089*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 15,2355*
€ 18,9555*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,9555*
€ 22,55705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,7255*
€ 22,28335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,8855*
€ 21,28375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,2755*
€ 20,55785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,2355*
€ 18,13025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.