Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 1,5qmm ws L8000mm 3x1,5qmm Buchse fr.Ende hfr 16A GST15I3KSB-15HW80WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E565A65
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.232.8063.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 1,5qmm ws L8000mm 3x1,5qmm Buchse fr.Ende hfr 16A GST15I3KSB-15HW80WS
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Abmantellänge:
21 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
3.059 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
8000 mm
Halogenfrei:
ja
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,9355*
€ 18,5255*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,2643*
€ 27,2343*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,4596*
€ 31,1396*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,2343*
€ 32,40882
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,6943*
€ 31,76622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,9943*
€ 29,74322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,1243*
€ 28,70792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,6243*
€ 28,11292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,2643*
€ 22,92452
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.