Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 91.232.8063.2 KONFEKT. LEITUNG G ST15I3KSB- 15HW 80WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2492958
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.232.8063.2
EAN/GTIN:
     4015573837560
gesis® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 8 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
8000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
3,059 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
91,65 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
8 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
21 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
weiß
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,9355*
€ 18,5255*
€ 5,95*
ab € 19,2643*
€ 27,2343*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,4596*
€ 31,1396*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,1396*
€ 37,05612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,7996*
€ 36,65152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,8096*
€ 34,28342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,8896*
€ 33,18862
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,1596*
€ 32,31992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,4596*
€ 26,72692
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.