Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05VV-F 2,5qmm sw L20000mm 3x2,5qmm Buchse fr.Ende 20A GST18I3K1B-25EX20SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E566D22
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     U2.238.2003.1
EAN/GTIN:
     4015573887435
Systemverbindung 3p H05VV-F 2,5qmm sw L20000mm 3x2,5qmm Buchse fr.Ende 20A GST18I3K1B-25EX20SW
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
37 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
20000 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,697*
€ 42,957*
€ 5,00*
ab € 44,80*
€ 58,78*
Frei Haus
ab € 46,34*
€ 60,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,605*
€ 67,275*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 59,177*
€ 76,317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,275*
€ 80,05725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,375*
€ 78,98625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,415*
€ 75,46385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,025*
€ 72,61975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,215*
€ 69,27585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,605*
€ 61,40995
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.