| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81295850 Herst.-Nr.: U2.238.2003.1 EAN/GTIN: 4015573887435 |
|
|
| | |
| Konfektionierte Leitung U2.238.2003.1 GST18i3 Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 20 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP40 | Art der konfektionierten Leitung: | Geräte-Anschlussleitung | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 20000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,697* | € 42,957* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 44,86* | € 58,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,34* | € 60,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,605* | € 67,275* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 59,177* | € 76,317* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|