Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 2p H05VV-F 1,5qmm sw L1000mm 2x1,5qmm Buchse fr.Ende 16A GST15I2KSB-15EW10SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E566H23
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.222.1003.1
EAN/GTIN:
     4015573968042
Systemverbindung 2p H05VV-F 1,5qmm sw L1000mm 2x1,5qmm Buchse fr.Ende 16A GST15I2KSB-15EW10SW
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Abmantellänge:
21 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
0.353 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
1000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,19*
€ 4,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,17196*
€ 6,27196*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,9234*
€ 7,3434*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27196*
€ 7,46363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00196*
€ 7,14233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74196*
€ 6,83293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47196*
€ 6,51163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15196*
€ 6,13083
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17196*
€ 4,96463
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.