Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 91.222.1003.1 KONFEKT. LEITUNG G ST15I2KSB- 15 W 10SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2928686
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.222.1003.1
EAN/GTIN:
     4015573968042
gesis® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,353 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
11,85 mOhm
Polzahl:
2
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
8 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05VV-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
21 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,19*
€ 4,79*
€ 5,95*
ab € 4,17196*
€ 6,27196*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,9234*
€ 7,3434*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,3434*
€ 8,73865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0634*
€ 8,40545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6934*
€ 7,96515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3934*
€ 7,60815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0134*
€ 7,15595
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9234*
€ 5,85885
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.