Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p H07RN-F 1,5qmm sw L3000mm 5x1,5qmm Buchse Stecker 16A RST20I5KSBS1530SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E567D01
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.452.3030.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Systemverbindung 5p H07RN-F 1,5qmm sw L3000mm 5x1,5qmm Buchse Stecker 16A RST20I5KSBS1530SW
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
3.935 kWh
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
3000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H07RN-F
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,1053*
€ 32,5153*
€ 5,46*
ab € 28,03*
€ 37,69*
€ 3,90*
ab € 28,99*
€ 38,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,4222*
€ 40,5068*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,273*
€ 44,373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,373*
€ 52,80387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,783*
€ 52,10177
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,113*
€ 48,92447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,193*
€ 46,63967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,543*
€ 45,86617
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,273*
€ 39,59487
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.