| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50478820 Herst.-Nr.: 96.452.3030.1 EAN/GTIN: 4015573909120 |
| |
|
| | |
| Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 16A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP66, Art der konfektionierten Leitung Verbindungskabel, Ausführung Seite 1 Buchse, Ausführung Seite 2 Stecker, Gesamtlänge 3000mm, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Gehäusefarbe schwarz, Kabeltyp H07RN-F, Kabeldurchmesser 12,1 ... 12,3mm, Mantel-Farbe schwarz, Pol-Kennzeichnung 3, N, PE, 2, 1, Leiternennquerschnitt 1,5mm², Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis 100°C, Leitung dauertemperaturbeständig bis 60°C, Brandlast 3,935kWh, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,1322* | € 32,9022* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,86* | € 38,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,72* | € 38,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,5722* | € 40,5368* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,43183* | € 44,23183* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|