| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E567F19 Herst.-Nr.: 96.452.2033.6 EAN/GTIN: 4015573940727 |
| |
|
| | |
| Systemverbindung 5p H07RN-F 1,5qmm sw L2000mm 5x1,5qmm Buchse fr.Ende 16A RST20I5KSB-1520TB04 Weitere Informationen: | | Abisolierlänge: | 9 mm | Abmantellänge: | 35 mm | Art der Verriegelung: | ohne | Art der konfektionierten Leitung: | Systemverbindung | Verbindungskabel | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Bemessungsstrom: | 16 A | Brandlast: | 2.531 kWh | Gehäusefarbe: | schwarz | Gesamtlänge: | 2000 mm | Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: | 100 °C | Kabeltyp: | H07RN-F | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Leiternennquerschnitt: | 1.5 mm² | Leitung dauertemperaturbeständig bis: | 60 °C | Mantel-Farbe: | schwarz | Mechanische Codierung: | ja | Oberflächenbehandlung Kontakte: | versilbert | Pol-Kennzeichnung: | L, N, PE, D1, D2 | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP66 | Verschmutzungsgrad: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,4264* | € 22,4964* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,28* | € 23,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,045* | € 25,3599* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,69* | € 26,73* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,57187* | € 28,02187* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 20,57187* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|