| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015573940727 Herst.-Nr.: 96.452.2033.6 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RST20i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 5-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE, 16A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 2,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm², Kodierfarbe türkisblau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RST20I5KSB- 15 20TB0, RST20I5KSB1520TB0, 96.452.2033.6, Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation, Konfektionierte Leitung, RST20i5, RST® CLASSIC |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,4264* | € 22,4964* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,28* | € 23,70* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,045* | € 25,3599* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,69* | € 26,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,57187* | € 28,02187* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 18,045* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|